O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CDG110071R0011 UK/S 32.2
Ref. fabricante 2CDG110071R0011
Ref. Sonepar 162329
EAN 4016779655774
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Com função de interruptor: Sim
- Com indicação LED: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Controlo de LED: Sim
- Corrente de comutação (resistiva): 0.08
- Corrente de comutação máx.: 0.08
- Corrente nominal: 0.08
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Ethernet: Não
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Número de canais de entrada: 32
- Número de canais de saída: 32
- Número de entradas: 32
- Número de entradas do comutador: 32
- Número máximo de persianas: 0
- Número máximo de saídas de comutação: 0
- Operação local/operação manual: Não
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possibilidade de operação remota: Sim
- Potência de comutação máxima: 1.92
- Potência de saída: 1.92
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de entrada: 12
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tensão nominal de operação: 12
- Tipo de corrente: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90403Ref. Sonepar 235558
-
Ref. fabricante 90404Ref. Sonepar 235559
-
Ref. fabricante 90405Ref. Sonepar 235560
-
Ref. fabricante 90406Ref. Sonepar 235561