O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Termóstato KNX Easy c/ display
Ref. fabricante 80440100
Ref. Sonepar 832418
EAN 4011334415923
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Botão de presença: Não
- Classe do controlo de temperatura: IV
- Com display: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Com operação local: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Configuração manual do ponto de ajuste: Sim
- Consumo de energia em standby (solstandby): 1
- Cor: Outro
- Grau de proteção (IP): IP21
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 26
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: 0
- Número RAL (semelhante): 9005
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sensor externo: Sim
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade