O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 75161593 B.IQ - BP KNX 1 TECLA
Ref. fabricante 75161593
Ref. Sonepar 200282
EAN 4011334257097
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com área de etiqueta: -
- Com controlador de temperatura ambiente: -
- Com display: -
- Com indicação LED: -
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: -
- Com sensor infravermelho: -
- Conexão BUS incluída: -
- Consumo de energia: -
- Cor: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de botões: 1
- Número de pontos de atuação: 2
- Número RAL (semelhante): 9022
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: -
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Tipo de acabamento: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade