O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Tampa p/ BP KNX S.x 2 teclas c/ BCU, br
Ref. fabricante 80960389
Ref. Sonepar 832429
EAN 3250617152969
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 55
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de duas partes
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade: 10
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: -
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade