O produto foi adicionado com sucesso.
Yokis - MTR2000ERP REC RF 2000W 1R T

Ref. fabricante 5454462
Ref. Sonepar 402634
EAN 3760054544628
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Autonomia: 0
- Com conexão do sensor de brilho: Não
- Cor: Verde
- Corrente nominal: 10
- Frequência: 50
- Gerador aleatório: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Eletrónico
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência máxima: 2000
- Profundidade incorporada: 22.5
- Programa astronómico: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade