O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Altura do dispositivo: 83
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Sim
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Sim
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Cinzento
- Dimmer de série: Sim
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 18
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Método de operação: Botão de pressão
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência nominal: 5
- Qualidade do material: Termofixo
- Seção do condutor: 1.1
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de carga: Retrofit Universal e LED
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade