O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - BP KNX R.x 2 teclas Easy p-etiq, pr
Ref. fabricante 80162865
Ref. Sonepar 832414
EAN 3250617153607
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Com área de etiqueta: Não
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: Não
- Consumo de energia: -
- Cor: Preto
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de botões: 2
- Número de pontos de atuação: 4
- Número RAL (semelhante): 9005
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade