O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85656273 K.1/K.5 - BP DUPLO KN
Ref. fabricante 85656273
Ref. Sonepar 200780
EAN 4011334370772
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: Aço inoxidável
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Transmissor de parede completo
- Número de canais: 4
- Número RAL (semelhante): 9022
- Outros sistemas de BUS: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Sim
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade