O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 75665599 B.IQ - BP KNX 5 TEC+T
Ref. fabricante 75665599
Ref. Sonepar 200635
EAN 4011334257394
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Botão de presença: Não
- Com display: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
- Com regulador de temperatura: Sim
- Com temporizador: Não
- Conexão BUS incluída: Não
- Configuração manual do ponto de ajuste: Sim
- Controlador de temperatura: Sim
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 0
- LED de status: Sim
- Material: Vidro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 42
- Número de pontos de atuação: 10
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Receptor DCF77 integrado: Não
- Sensor Infra vermelhos (IR): Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
- Unidade funcional central para remetentes/atuadores: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade