O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 75662770 K.1/K.5 - BP KNX 2 T
Ref. fabricante 75662770
Ref. Sonepar 200597
EAN 4011334283447
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Com área de etiqueta: Sim
- Com controlador de temperatura ambiente: Sim
- Com display: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: Não
- Consumo de energia: 0.15
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 25
- Número de botões: 2
- Número de pontos de atuação: 2
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade