O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
Hager - 75141134 TS SENSOR - TECLA X1

Hager - 75141134 TS SENSOR - TECLA X1

Ref. fabricante 75141134
Ref. Sonepar 809113
EAN 4011334386056

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Com área de etiqueta: Sim
  • Com controlador de temperatura ambiente: Não
  • Com display: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
  • Com sensor infravermelho: Não
  • Conexão BUS incluída: Sim
  • Consumo de energia: 0.4
  • Cor: Alumínio
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Material: Vidro
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 27
  • Número de botões: 0
  • Número de pontos de atuação: 2
  • Número RAL (semelhante): 9006
  • Outros sistemas de BUS: Nenhum
  • Qualidade do material: Outro
  • Rádio KNX do sistema de bus: Não
  • Rádio-frequência bidirecional: Não
  • Sistema BUS rádio: Não
  • Sistema de BUS KNX: Sim
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades