O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93806 WS-VOC-HVAC-KNX Temperature controller
Ref. fabricante 93806
Ref. Sonepar 224871
EAN 4007529938063
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Botão de presença: -
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com display: -
- Com indicação LED: Sim
- Com operação local: -
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: -
- Conexão BUS incluída: -
- Configuração manual do ponto de ajuste: -
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: -
- Grau de proteção (IP): -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Outros sistemas de BUS: -
- Qualidade do material: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sensor externo: -
- Serviço em paralelo possível: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: -
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Sistema de montagem: -
- Tipo de acabamento: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591
-
Ref. fabricante 90222Ref. Sonepar 224592
-
Ref. fabricante 90224Ref. Sonepar 224594
-
Ref. fabricante 90401Ref. Sonepar 224595
-
Ref. fabricante 91001Ref. Sonepar 224596
-
Ref. fabricante 91008Ref. Sonepar 224598
-
Ref. fabricante 91012Ref. Sonepar 224600