O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93522 PD11-KNXs-FLAT-ST-FC Detetor de presença
Ref. fabricante 93522
Ref. Sonepar 231662
EAN 4007529935222
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Alcance máximo lateral: 4.5
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de detecção vertical: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 9
- Ciclo máximo de funcionamento: 1440
- Comprimento máximo de alcance: -
- Comprimento para embutir: -
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: 1
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
- Interruptor do modo de operação: Não
- Largura para embutir: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detetor de presença
- Número de canais: -
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): 9010.0
- Outros sistemas de BUS: -
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591
-
Ref. fabricante 90222Ref. Sonepar 224592
-
Ref. fabricante 90224Ref. Sonepar 224594
-
Ref. fabricante 90401Ref. Sonepar 224595
-
Ref. fabricante 91001Ref. Sonepar 224596
-
Ref. fabricante 91008Ref. Sonepar 224598
-
Ref. fabricante 91012Ref. Sonepar 224600