O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93339 SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG Cinza Dispositivo modular
Ref. fabricante 93339
Ref. Sonepar 224846
EAN 4007529933396
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente de comutação máx.: 16
- Corrente nominal: 16
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 8
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas digitais: -
- Número máximo de saídas de comutação: 8
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: 3680
- Potência de saída: 3000
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591
-
Ref. fabricante 90222Ref. Sonepar 224592
-
Ref. fabricante 90224Ref. Sonepar 224594
-
Ref. fabricante 90401Ref. Sonepar 224595
-
Ref. fabricante 91001Ref. Sonepar 224596
-
Ref. fabricante 91008Ref. Sonepar 224598
-
Ref. fabricante 91012Ref. Sonepar 224600