O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 92621 Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa interruptor de parede
Ref. fabricante 92621
Ref. Sonepar 224729
EAN 4007529926213
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 10
- Altura: 61.0
- Altura de montagem ideal: 1.1000000000000001
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: 0
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 10
- Ciclo máximo de funcionamento: 16
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: 3
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: -
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: 4
- Corrente máxima de arranque: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 15
- Faixa de presença max.: 0
- Força de impacto: IK05
- Frequência: -
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: 87.0
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: 150.0
- Número RAL (semelhante): 9010.0
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: -
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 87.0
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Outro
- Sensibilidade ajustável: -
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -25
- Tensão nominal: 48
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: -
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591
-
Ref. fabricante 90222Ref. Sonepar 224592
-
Ref. fabricante 90224Ref. Sonepar 224594
-
Ref. fabricante 90401Ref. Sonepar 224595
-
Ref. fabricante 91001Ref. Sonepar 224596
-
Ref. fabricante 91008Ref. Sonepar 224598
-
Ref. fabricante 91012Ref. Sonepar 224600