O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 92369 CdS-SM Interruptor crepuscular
Ref. fabricante 92369
Ref. Sonepar 224695
EAN 4007529923694
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP54
- Altura: -
- Atraso de desligamento: 0
- Atraso na ligação: 0
- Brilho de corte: 2
- Brilho envolvente: 2
- Com corte noturno automático: -
- Com interface DALI: -
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 10
- Diâmetro: -
- Giratório: -
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): -
- Potência de comutação máxima: 2300
- Profundidade: -
- Qualidade do material: Outro
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 240
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de sensor: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 90136Ref. Sonepar 224589
-
Ref. fabricante 90139Ref. Sonepar 224590
-
Ref. fabricante 90214Ref. Sonepar 224591
-
Ref. fabricante 90222Ref. Sonepar 224592
-
Ref. fabricante 90224Ref. Sonepar 224594
-
Ref. fabricante 90401Ref. Sonepar 224595
-
Ref. fabricante 91001Ref. Sonepar 224596
-
Ref. fabricante 91008Ref. Sonepar 224598
-
Ref. fabricante 91012Ref. Sonepar 224600