O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: 0.014
- Autonomia em horas: 120
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 120
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: 120
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 120
- Divisão por segmento de programa 2: 120
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 54
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: Não
- Precisão diária: 1
- Profundidade: 60
- Programa 24 horas: Não
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Sim
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade