O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: 10
- Autonomia em horas: 87600
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: 1
- Cartão de memória incluído: Não
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Não
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Sim
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 4
- Número de localizações de memória: 400
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 0.25
- Profundidade: 61.6
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: Não
- Programa anual: Sim
- Programa astronómico: Sim
- Programa de 60 min: Sim
- Programa de ciclo: Sim
- Programa de férias: Não
- Programa de impulso: Sim
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: Sim
- Rede síncrona: Sim
- Relógio: Não
- Sinal de saída: Outro
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade