O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 127182300000 INT. HORARIO
Ref. fabricante 127182300000
Ref. Sonepar 262169
EAN 8012823274386
Especificações essenciais
- Altura: 84
- Autonomia em anos: 6
- Autonomia em horas: -
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: -
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 17.8
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 0.5
- Profundidade: 58.3
- Programa 24 horas: -
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Sim
- Programa semanal: Sim
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade