O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 126182300000 PROG HOR NFC1C
Ref. fabricante 126182300000PAS
Ref. Sonepar 215701
EAN 8012823402239
Especificações essenciais
- Altura: 84
- Autonomia em anos: 6
- Autonomia em horas: -
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Cartão de memória incluído: -
- Com comando à distância: Sim
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 35
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 1
- Número de localizações de memória: 50
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Sim
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 1
- Profundidade: 56.5
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: -
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Sim
- Programa de ciclo: Sim
- Programa de férias: Não
- Programa de impulso: Sim
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: Sim
- Rede síncrona: Não
- Relógio: -
- Tensão de alimentação: 110
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade