O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 12318230000 PROG HOR DIARIO
Ref. fabricante 123182300000
Ref. Sonepar 262239
EAN 8012823329970
Especificações essenciais
- Altura: 91.5
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: 100
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 15
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 96
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Montagem em painel 72x72 mm
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 1.5
- Profundidade: 51.4
- Programa 24 horas: Sim
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Não
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 120
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade