O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 121182300000 INT HOR DIAR C/R
Ref. fabricante 121182300000
Ref. Sonepar 262194
EAN 8012823292199
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: 100
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 15
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 96
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 17.5
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: -
- Precisão diária: 1.5
- Profundidade: 58
- Programa 24 horas: Sim
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Não
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade