O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
Schneider Electric - Ventilação forçada ClimaSys. IP54, 85m3/h, 24V DC, com grelha de saída e filtro G2

Schneider Electric - Ventilação forçada ClimaSys. IP54, 85m3/h, 24V DC, com grelha de saída e filtro G2

Ref. fabricante NSYCVF85M24DPF
Ref. Sonepar 100128
EAN 3606480151224

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
  • Altura: 170
  • Com difusor de proteção: Sim
  • Com filtro: Sim
  • Construção em parede: Não
  • Construído como ventilador deslizante: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Emissão de ruído: 49
  • Fluxo de volume, soprando livre: 80
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura: 150
  • Método de montagem: Fixação por parafuso
  • Número de ventiladores: 1
  • Número RAL: 7035
  • Potência nominal: 7.6
  • Profundidade: 62
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: 24
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de tensão: DC
  • Ventilador de circulação: Sim
  • Ventilador de teto: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades