O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Detector de movimento exterior ARGUS 360º
Ref. fabricante CCT56P008
Ref. Sonepar 218390
EAN 3606480145162
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 12
- Altura: 88
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: 0
- Ângulo de varrimento: 360
- Atraso de desligamento: 1200
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 7.4
- Ciclo máximo de funcionamento: 20
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 12
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: 10
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 5
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: 142.5
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. Corrente inicial: 0
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: Sim
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): -
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação máxima: 1000
- Profundidade: 76
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Não
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -90
- Temperatura: -15
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Não
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 6,94Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MTN550619Ref. Sonepar 206454
-
Ref. fabricante MTN5510-1119Ref. Sonepar 206455
-
Ref. fabricante MTN5510-1219Ref. Sonepar 206456
-
Ref. fabricante MTN5570-1019Ref. Sonepar 206459
-
Ref. fabricante MTN565219Ref. Sonepar 206462
-
Ref. fabricante CCT56P001Ref. Sonepar 220136
-
Ref. fabricante CCT56P004Ref. Sonepar 220137
-
Ref. fabricante MTN5640-3119Ref. Sonepar 224480
-
Ref. fabricante MTN5628-3119Ref. Sonepar 264919