O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93531 PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-FM Detetor de presença

B.E.G. Brück Electronic - BEG 93531 PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-FM Detetor de presença

Ref. fabricante 93531
Ref. Sonepar 235603
EAN 4007529935314

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Alcance máximo lateral: 5
  • Altura de montagem ideal: 2.5
  • Ângulo de detecção horizontal: -
  • Ângulo de detecção vertical: -
  • Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 10
  • Ciclo máximo de funcionamento: 1440
  • Comprimento máximo de alcance: 6
  • Comprimento para embutir: -
  • Conexão BUS incluída: Sim
  • Cor: Branco
  • Duração mínima de funcionamento: 1
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
  • Interruptor do modo de operação: Não
  • Largura para embutir: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Detetor de presença
  • Número de canais: -
  • Número de entradas digitais: -
  • Número RAL (semelhante): 9010.0
  • Outros sistemas de BUS: -
  • Possível controlo auxiliar: Sim
  • Potência de comutação: -
  • Profundidade incorporada: -
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Outro
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Sim
  • Sistema de BUS LON: -
  • Sistema de BUS Powernet: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: Sim
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock