O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93845 PD4-DALI-LINK-GH-SM Detetor de presença GH / 30m Branco DAL
Ref. fabricante 93845
Ref. Sonepar 204010
EAN 4007529938452
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Alcance máximo lateral: 22
- Altura de montagem ideal: 14
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de detecção vertical: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 30
- Ciclo máximo de funcionamento: -
- Comprimento máximo de alcance: -
- Comprimento para embutir: -
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: -
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interruptor do modo de operação: Não
- Largura para embutir: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detetor de presença
- Número de canais: -
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: -
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 92265Ref. Sonepar 203032
-
Ref. fabricante 92732Ref. Sonepar 204012
-
Ref. fabricante 93189Ref. Sonepar 204013
-
Ref. fabricante 92190Ref. Sonepar 219970
-
Ref. fabricante 92194Ref. Sonepar 219971
-
Ref. fabricante 92196Ref. Sonepar 219972
-
Ref. fabricante 92197Ref. Sonepar 219973
-
Ref. fabricante 92550Ref. Sonepar 219974
-
Ref. fabricante 92565Ref. Sonepar 219975