O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
B.E.G. Brück Electronic - BEG 93210 PD9-SH-24V-LED Branco Detetor Escravo

B.E.G. Brück Electronic - BEG 93210 PD9-SH-24V-LED Branco Detetor Escravo

Ref. fabricante 93210
Ref. Sonepar 235589
EAN 4007529932108

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 5
  • Altura de montagem: 2.5
  • Ângulo de detecção horizontal: -
  • Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 10
  • Ciclo máximo de funcionamento: 1
  • Com iluminação de orientação: -
  • Comprimento máximo de alcance: 3
  • Controlo AVAC: Sim
  • Controlo de luz constante: Não
  • Cor: Branco
  • Duração mínima de funcionamento: 1
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
  • Interconectáveis: Sim
  • Interruptor do modo de operação: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número RAL (semelhante): 9010.0
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Outro
  • Sensibilidade ajustável: Não
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
  • Vigilância de escadas: Sim
  • Zona animal: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock