O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
B.E.G. Brück Electronic - BEG 92585 PD4-M-1C-FC Detetor de presença 24m Branco 1C

B.E.G. Brück Electronic - BEG 92585 PD4-M-1C-FC Detetor de presença 24m Branco 1C

Ref. fabricante 92585
Ref. Sonepar 223855
EAN 4007529925858

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado a uma carga C: Não
  • Adequado para montagem na parede: Não
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 12
  • Altura: 103.0
  • Altura de montagem ideal: 2.5
  • Ângulo de detecção horizontal: -
  • Ângulo de varrimento: -
  • Atraso de desligamento: 0
  • Atraso na ligação: 0
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 24
  • Ciclo máximo de funcionamento: 30
  • Com controlo remoto: Não
  • Com função de alarme: Não
  • Com interface DALI: Não
  • Com unidade de sinal: Não
  • Comprimento máximo de alcance: 4
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Não
  • Cor: Branco
  • Corrente de controlo: 2
  • Corrente máxima de arranque: 165
  • Diâmetro: 97.0
  • Diâmetro para embutir: -
  • Duração mínima de funcionamento: 15
  • Faixa de presença max.: 32.0
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Interconectáveis: Não
  • Interruptor de ponte: Não
  • Largura: -
  • Largura para embutir: -
  • Ligação forçada: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Min. Corrente inicial: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Detetor de presença
  • Número de zonas de comutação: 450.0
  • Número RAL (semelhante): 9010.0
  • Operação remota: Sim
  • Paragem forçada: Não
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Possível controlo auxiliar: Sim
  • Potência de comutação máxima: 2300
  • Profundidade: -
  • Profundidade incorporada: -
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Outro
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
  • Sensor de alcance pivotante, vertical: -
  • Temperatura: -25
  • Tensão nominal: 240
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de sensor: Infravermelho passivo
  • Tipo de tensão: AC
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Valor da resposta luminosidade: 20
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: Não
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock