O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
B.E.G. Brück Electronic - BEG 92194 PD3-1C-SM Detetor de movimento Montagem no tecto

B.E.G. Brück Electronic - BEG 92194 PD3-1C-SM Detetor de movimento Montagem no tecto

Ref. fabricante 92194
Ref. Sonepar 219971
EAN 4007529921942

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado a uma carga C: Não
  • Adequado para montagem na parede: Não
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 5
  • Altura: 53.0
  • Altura de montagem ideal: 2.5
  • Ângulo de detecção horizontal: -
  • Ângulo de varrimento: -
  • Atraso de desligamento: -
  • Atraso na ligação: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: -
  • Ciclo máximo de funcionamento: 30
  • Com controlo remoto: Não
  • Com função de alarme: Não
  • Com interface DALI: Não
  • Com unidade de sinal: Não
  • Comprimento máximo de alcance: 3
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: -
  • Cor: Branco
  • Corrente de controlo: -
  • Corrente máxima de arranque: 80
  • Diâmetro: 106.0
  • Diâmetro para embutir: -
  • Duração mínima de funcionamento: 30
  • Faixa de presença max.: 12.0
  • Força de impacto: -
  • Frequência: 50
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Interconectáveis: Não
  • Interruptor de ponte: -
  • Largura: -
  • Largura para embutir: -
  • Ligação forçada: -
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Min. Corrente inicial: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número de zonas de comutação: 78.0
  • Número RAL (semelhante): 9010.0
  • Operação remota: Não
  • Paragem forçada: -
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência de comutação máxima: 2000
  • Profundidade: -
  • Profundidade incorporada: -
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Outro
  • Sensibilidade ajustável: -
  • Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
  • Sensor de alcance pivotante, vertical: -
  • Temperatura: -25
  • Tensão nominal: 240
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de sensor: Infravermelho passivo
  • Tipo de tensão: AC
  • Transparente: -
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Valor da resposta luminosidade: 10
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: -
  • Zona animal: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock