O produto foi adicionado com sucesso.
B.E.G. Brück Electronic - BEG 92149 PD4N-1C-FC Detetor de movimento Montagem no tecto
Ref. fabricante 92149
Ref. Sonepar 220119
EAN 4007529921492
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem na parede: Não
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 12
- Altura: 90.0
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: 0
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 24
- Ciclo máximo de funcionamento: 30
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: -
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: 2
- Corrente máxima de arranque: 165
- Diâmetro: 106.0
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 15
- Faixa de presença max.: 32.0
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
- Grau de proteção (IP): IP23
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: 450.0
- Número RAL (semelhante): 9010.0
- Operação remota: Sim
- Paragem forçada: -
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação máxima: 2300
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Outro
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -25
- Tensão nominal: 240
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 20
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 92265Ref. Sonepar 203032
-
Ref. fabricante 93845Ref. Sonepar 204010
-
Ref. fabricante 92732Ref. Sonepar 204012
-
Ref. fabricante 93189Ref. Sonepar 204013
-
Ref. fabricante 92190Ref. Sonepar 219970
-
Ref. fabricante 92194Ref. Sonepar 219971
-
Ref. fabricante 92196Ref. Sonepar 219972
-
Ref. fabricante 92197Ref. Sonepar 219973
-
Ref. fabricante 92550Ref. Sonepar 219974