O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa socket - fast - angled - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel
Ref. fabricante PKY32F735
Ref. Sonepar 201564
EAN 3303432011482
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Nenhum
- Espaço vertical entre os furos: 85
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 77
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 5
- Número RAL: 7035
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal sem parafusos
- Tamanho do flange horizontal: 90
- Tamanho do flange vertical: 100
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: 380
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKY16F723Ref. Sonepar 201565
-
Ref. fabricante 82951Ref. Sonepar 201566
-
Ref. fabricante A9A15307Ref. Sonepar 220520
-
Ref. fabricante A9A15310Ref. Sonepar 259309