O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - PratiKa industrial socket - 16 A - 2P - 20...25 V AC - IP67
Ref. fabricante 82951
Ref. Sonepar 201566
EAN 3303430829515
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Violeta (lilás)
- Entrada de Cabo: Nenhum
- Espaço vertical entre os furos: -
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 52
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 2
- Número RAL: 7035
- Posição da hora do relógio: -
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 65
- Tamanho do flange vertical: 65
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 20-25 V (50 + 60 Hz) violeta
- Tensão nominal: 20
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante PKY32F735Ref. Sonepar 201564
-
Ref. fabricante PKY16F723Ref. Sonepar 201565
-
Ref. fabricante A9A15307Ref. Sonepar 220520
-
Ref. fabricante A9A15310Ref. Sonepar 259309