O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 - MIN - electromechanical timer - adjustable from 1 to 7 minutes
Ref. fabricante 15363
Ref. Sonepar 261011
EAN 3303430153634
Especificações essenciais
- Atraso no desengate: 1
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 2300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1300
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2300
- Consumo de energia: -
- Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: 50
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Outro
- Função de sobretensão atual selecionável: Não
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 10
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Pré-aviso de desligamento: Nenhum
- Profundidade incorporada: 68
- Repetitivo: Nenhum
- Sistema de cabos: Configuração de 3 e 4 fios
- Tensão de alimentação: 230
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade