O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Legrand - 412602 AUTOMATICO ESCADA ELETRONICO

Legrand - 412602 AUTOMATICO ESCADA ELETRONICO

Ref. fabricante 412602
Ref. Sonepar 196128
EAN 3245064126021

Especificações essenciais

  • Atraso no desengate: 0.5
  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1000
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 120
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
  • Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: 50
  • Corrente estipulada do interruptor: 16
  • Função: Eletrónico
  • Função de sobretensão atual selecionável: Não
  • Largura em número de módulos: 1
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 13
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Pré-aviso de desligamento: Nenhum
  • Profundidade incorporada: 70
  • Repetitivo: Repetitivo
  • Sistema de cabos: Configuração de 3 e 4 fios
  • Tensão de alimentação: 250
  • Tensão de controlo 1: 230
  • Tensão de controlo 2: -
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50
  • Tensão de controlo de frequência 2: -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades