O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé semicondutor 3RF2, monofásico, L=45mm, 30A 48-460V/24V CC
Ref. fabricante 3RF20301AA04
Ref. Sonepar 245716
EAN 4011209575806
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-1: -
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de funcionamento: -
- Tipo de tensão para atuação: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5TT58000Ref. Sonepar 201161
-
Ref. fabricante 5TT58300Ref. Sonepar 201162
-
SiemensContactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 40 A controlo CA 230 V
Ref. fabricante 5TT58400Ref. Sonepar 201163 -
Ref. fabricante 5TT58500Ref. Sonepar 201164
-
Ref. fabricante 3RF21501AA02Ref. Sonepar 201491
-
Ref. fabricante 5TT58502Ref. Sonepar 203003
-
Ref. fabricante 3RT20241AG20Ref. Sonepar 203007
-
Ref. fabricante 3RT20171AB011AA0Ref. Sonepar 213830
-
Ref. fabricante 3RT20171AB02Ref. Sonepar 213837