O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 25A controlo CA 230 V
Ref. fabricante 5TT58300
Ref. Sonepar 201162
EAN 4001869343969
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -99999
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -99999
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -99999
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Categoria de utilização: -
- Corrente nominal de operação: 25
- Cursor para interruptor manual: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 0
- Tensão de excitação nominal: 230
- Tensão nominal de operação: 440
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5TT58000Ref. Sonepar 201161
-
SiemensContactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 40 A controlo CA 230 V
Ref. fabricante 5TT58400Ref. Sonepar 201163 -
Ref. fabricante 5TT58500Ref. Sonepar 201164
-
Ref. fabricante 3RF21501AA02Ref. Sonepar 201491
-
Ref. fabricante 5TT58502Ref. Sonepar 203003
-
Ref. fabricante 3RT20241AG20Ref. Sonepar 203007
-
Ref. fabricante 3RT20171AB011AA0Ref. Sonepar 213830
-
Ref. fabricante 3RT20171AB02Ref. Sonepar 213837
-
Ref. fabricante 3RT20162AB01Ref. Sonepar 213840