O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor auxiliar com 1 contato normalmente aberto e 1 contato normalmente fechado, contato para CA 230V para 5TT41
Ref. fabricante 5TT4900
Ref. Sonepar 246612
EAN 4001869312972
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): -
- Com teste automático para a função de descarga à terra: -
- Corrente estipulada do interruptor: 5
- Equipamento adicional: Interruptor auxiliar
- Largura do conjunto (TE): 0.5
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Outro
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão nominal: 250
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5TT58000Ref. Sonepar 201161
-
Ref. fabricante 5TT58300Ref. Sonepar 201162
-
SiemensContactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 40 A controlo CA 230 V
Ref. fabricante 5TT58400Ref. Sonepar 201163 -
Ref. fabricante 5TT58500Ref. Sonepar 201164
-
Ref. fabricante 3RF21501AA02Ref. Sonepar 201491
-
Ref. fabricante 5TT58502Ref. Sonepar 203003
-
Ref. fabricante 3RT20241AG20Ref. Sonepar 203007
-
Ref. fabricante 3RT20171AB011AA0Ref. Sonepar 213830
-
Ref. fabricante 3RT20171AB02Ref. Sonepar 213837