O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Hager - EVA007 CONT AUX LIG FR 2NA+2NF

Hager - EVA007 CONT AUX LIG FR 2NA+2NF

Ref. fabricante EVA007
Ref. Sonepar 224454
EAN 3250612232055

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: 16
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: 15
  • Equipamento adicional: Interruptor auxiliar
  • Função: Interruptor auxiliar
  • Largura do conjunto (TE): -
  • Largura em número de módulos: -
  • Montado em fábrica: Não
  • Montagem do dispositivo: Interruptor/relé auxiliar
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão nominal: 500
  • Tipo de tensão: AC/DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades