O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - EV00701C CONT 3P+1 NF 7A 230V
Ref. fabricante EV00701C
Ref. Sonepar 129578
EAN 3250612235827
Especificações essenciais
- Altura: 68
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 5
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 22
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 7
- Largura: 45
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 3
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 2.2
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 117
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: 240
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade