O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 170
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 65
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 190
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 150
- Largura: 90
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 75
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 33
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 175
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 190
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 190
- Tensão de operação CA 60 Hz: 190
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 190
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade