O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - EV01510D CONT 3P+1 NA15.5A 24V
Ref. fabricante EV01510D
Ref. Sonepar 129592
EAN 3250612235957
Especificações essenciais
- Altura: 68
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 7
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 22
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 15.5
- Largura: 45
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 7.5
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 3
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Profundidade: 117
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: 24
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 24
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade