O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Hager - ETC425S CONTACTOR SILENC. D/N

Hager - ETC425S CONTACTOR SILENC. D/N

Ref. fabricante ETC425S
Ref. Sonepar 201299
EAN 3250612400263

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 950
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1990
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 810
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 1900
  • Categoria de utilização: 7
  • Com função dia/noite: -
  • Corrente nominal de operação: 25
  • Cursor para interruptor manual: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Largura em número de módulos: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de espaçamentos modulares: 2
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 64
  • Tensão de excitação nominal: 230
  • Tensão nominal de operação: 400
  • Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades