O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - ESL440S CONTACTOR SILENCIOSO 4
Ref. fabricante ESL440S
Ref. Sonepar 201284
EAN 3250612400423
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1900
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 3000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1300
- Carga máxima lâmpada incandescente: 4000
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 40
- Cursor para interruptor manual: Não
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 60
- Tensão de excitação nominal: 12
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC/DC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade