O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 950
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1990
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 810
- Carga máxima lâmpada incandescente: 1900
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: Não
- Corrente nominal de operação: 25
- Cursor para interruptor manual: Não
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 2
- Número de contatos normalmente fechados: 0
- Número de espaçamentos modulares: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 60
- Tensão de excitação nominal: 24
- Tensão nominal de operação: 230
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade