O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 570
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1200
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 490
- Carga máxima lâmpada incandescente: 1100
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 16
- Cursor para interruptor manual: Sim
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de espaçamentos modulares: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 60
- Tensão de excitação nominal: 12
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade