O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contator, S3, de 4 polos, 2NA+2NF, AC-3,30kW/400V, 110V CA/50Hz, 120V/60Hz, ligação por parafuso
Ref. fabricante 3RT25441AK60
Ref. Sonepar 231725
EAN 4047621027609
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5TT58000Ref. Sonepar 201161
-
Ref. fabricante 5TT58300Ref. Sonepar 201162
-
SiemensContactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 40 A controlo CA 230 V
Ref. fabricante 5TT58400Ref. Sonepar 201163 -
Ref. fabricante 5TT58500Ref. Sonepar 201164
-
Ref. fabricante 3RF21501AA02Ref. Sonepar 201491
-
Ref. fabricante 5TT58502Ref. Sonepar 203003
-
Ref. fabricante 3RT20241AG20Ref. Sonepar 203007
-
Ref. fabricante 3RT20171AB011AA0Ref. Sonepar 213830
-
Ref. fabricante 3RT20171AB02Ref. Sonepar 213837