O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Contator AC-3, 2NA+2NF, 22kW 110V CA 50Hz, de 4 polos 2NA+2NF, 1NA+1NF integr.
Ref. fabricante 3RT25361AF00
Ref. Sonepar 231715
EAN 4011209953666
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 70
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 41
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 22
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5TT58000Ref. Sonepar 201161
-
Ref. fabricante 5TT58300Ref. Sonepar 201162
-
SiemensContactor INSTA com 4 contactos de fecho contacto para CA 230 V, 400 V 40 A controlo CA 230 V
Ref. fabricante 5TT58400Ref. Sonepar 201163 -
Ref. fabricante 5TT58500Ref. Sonepar 201164
-
Ref. fabricante 3RF21501AA02Ref. Sonepar 201491
-
Ref. fabricante 5TT58502Ref. Sonepar 203003
-
Ref. fabricante 3RT20241AG20Ref. Sonepar 203007
-
Ref. fabricante 3RT20171AB011AA0Ref. Sonepar 213830
-
Ref. fabricante 3RT20171AB02Ref. Sonepar 213837