O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 800
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1600
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 900
- Carga máxima lâmpada incandescente: 1800
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Interruptor mecânico
- Largura em número de módulos: 17.5
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Operação manual: Sim
- Possibilidade de operação manual: Sim
- Profundidade incorporada: 63
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 48
- Tensão de controlo 2: 24
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: 50
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade