O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1200
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 600
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 300
- Carga máxima lâmpada incandescente: 1500
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Interruptor eletrónico
- Largura em número de módulos: 17.5
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 1
- Número de contatos normalmente fechados: 0
- Números de contato do Exchange: 0
- Operação manual: -
- Possibilidade de operação manual: Sim
- Profundidade incorporada: 60
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 8
- Tensão de controlo 2: 8
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: 50
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC/DC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade