O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Legrand - 49120 TELERRUPTOR 220 V

Legrand - 49120 TELERRUPTOR 220 V

Ref. fabricante 049120
Ref. Sonepar 261149
EAN 4010957491208

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
  • Corrente estipulada do interruptor: 10
  • Função: Interruptor eletrónico
  • Largura em número de módulos: -
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Operação manual: Não
  • Possibilidade de operação manual: Não
  • Profundidade incorporada: -
  • Tensão de alimentação: 230
  • Tensão de controlo 1: 230
  • Tensão de controlo 2: 230
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50
  • Tensão de controlo de frequência 2: 50
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades